{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z4 | |
Simbol pentru dantură | Z4 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | fin | |
Materialul sculei | Carbură TiAlN | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Forma | F1020 | |
Descrierea formei | Arc rotund | |
⌀ cap | 10 mm | |
Lungimea capului | 20 mm | |
Lungimea totală | 60 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540560 F1020 | |
EAN / GTIN | 4027497455935 | |
Număr producător | A50101020604TA081 |