Lanternă inelară cu lupă 175 mm

Cod articol: 491545 175
La cerere
În stoc
895 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ lentilei 175 mm
Grosisment (× ori) 1,75
⌀ cap 315 mm
Lungime braţ articulat A 330 mm
Lungime braţ articulat B 330 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de LED-uri 40
Tip produs Lanternă cu lupă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491545 175
EAN / GTIN 4045197695970

Descriere

Execuţie:

Lampă cu lupă cu LED-uri SMD de înaltă calitate pentru un câmp de lucru fără efect de orbire, fără umbre şi iluminat uniform. Imagine cu contur clar şi lipsită de distorsiune. LED-uri durabile (până la 50 000 h), consum redus de energie.
40 LED-uri SMD; 3 trepte de luminozitate.

Livrare:

Inclusiv acoperire a lentilei, clemă de prindere pe masă pentru grosimi ale plăcilor de 10 − 62 mm (Ref. 100 cu picior de masă).

Notă:

Sursa de lumină poate fi înlocuită de producător.