Contor de curse cu cheie

Cod articol: 470100
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea cifrelor 4,5 mm
Curse maxime 500 min-1
Deviaţie a cursei minim − maxim 32 grad - 60 grad
⌀ ax de antrenare 5 mm
Lăţime 70 mm
Înălţime 60 mm
Lungime 28 mm
Tip produs Contor de curse

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 470100
EAN / GTIN 4045197235046

Descriere

Execuţie:

Contor cu şase cifre cu mecanism de acţionare pe ambele părţi, pentru cursă pe dreapta. Poziţionarea la zero posibilă din stânga sau din dreapta cu cheia alternantă. Arbore cotit de antrenare pe ambele părţi; levier cu posibilitate de montare pe ambele extremităţi ale arborelui. Ax de antrenare 5 mm ⌀, înălţimea cifrelor 4,5 mm, carcasă vopsită cu efect de lovitură de ciocan.

Aplicaţie:

În industria mecanică şi metalurgică, la stanţe, foarfece, prese, maşini de împachetat, automate, roboţi, etc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb