Ruletă din fibră de sticlă în cadru 30 m

Cod articol: 465500 30
(2,40 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 63,60 € /buc.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 30 m
Lăţimea benzii 13 mm
Tip început de măsurare A
Lungimea totală 310 mm
Lăţime cadru 150 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 465500 30
EAN / GTIN 4007368020592

Descriere

Execuţie:

Carcasă: Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafaţă Softfinish. Carcasă cu locaşuri pentru manivelă şi inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.
Cadru: Cadru din metal uşor cu bobinaj rapid pe rulmenţi cu bile şi manivelă rabatabilă.
Ruletă din fibră de sticlă. Extrem de rezistentă la îndoire şi flexibilă, rezistentă la intemperii şi la numeroase substanţe chimice. Nu este conductibilă electric. Lizibilitate înaltă. Cu gradaţie în cm.
Ref. 30 în cadru V.

Notă:

Model în lungime de 100 m sau cu gradaţii în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.