Ruletă, autoadezivă, gradaţii de la dreapta la stânga 5 m

Cod articol: 462382 5
(5,12 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 32,00 € /buc.
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 5 m
Lăţimea benzii 13 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 462382 5
EAN / GTIN 4007368093138

Descriere

Execuţie:

Ruletă din oţel vopsită albă, rezistentă la coroziune. Rezistentă la abraziune, cu gradaţii milimetrice. Ideală pentru bancuri de lucru. Rezistentă la uleiuri şi substanţe chimice. Grosimea benzii 0,5 mm.
Cu scală de la dreapta la stânga.