Riglă gradată din oţel, inoxidabilă 300 mm

Cod articol: 461630 300
(44,63 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 30,30 € /buc.
La cerere
În stoc
319 livrabil imediat
  • Standard: EG I
  • Material: Oţel superior, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG I
Divizare muchie superioară 1 mm
Divizare muchie inferioară 0,5 mm
Eroare de toleranţă 0,13 mm
Material Oţel superior, INOX
Secţiune transversală lăţime 30 mm
Secţiune transversală grosime 1 mm
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461630 300
EAN / GTIN 4007368118824

Descriere

Execuţie:

Din oţel inoxidabil, suprafaţă mată cu gradaţie clară. Muchie superioară gradată în mm, muchie inferioară gradată în 1/2 mm. Parte posterioară cu tabel de conversie inch / metri şi tabel cu ⌀ găurilor de filetat.