Riglă gradată de precizie inoxidabilă, gradaţii gravate cu laser 1000 mm

Cod articol: 461400 1000
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 100,50 € /buc.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă 0,15 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lungime 1.000 mm
Secţiune transversală lăţime 30 mm
Secţiune transversală grosime 1 mm
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461400 1000
EAN / GTIN 2050001063724
Număr producător 43500832

Descriere

Execuţie:

Din oţel inoxidabil special pentru arc de ceas, cu muchii de măsurare rectificate. Versiune lată. Ambele laturi sunt gradate în mm. Lizibilitate foarte bună datorită suprafeţei mate şi gradaţiei contrastante şi precisă.
Gradaţie gravată adânc cu rază laser. Gradaţie trasată cu înaltă precizie. Suprafaţă mătuită. Deosebit de robuste şi de rezistente la uzură. Verificate individual şi marcate cu număr de identificare.
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
    Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături