Riglă gradată de precizie inoxidabilă, gradaţii gravate cu laser 300 mm

Cod articol: 461400 300
(122,57 € / 1 Metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 49,40 € /buc.
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă 0,1 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lungime 300 mm
Secţiune transversală lăţime 30 mm
Secţiune transversală grosime 1 mm
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461400 300
EAN / GTIN 2050001063731
Număr producător 43500830

Descriere

Execuţie:

Din oţel inoxidabil special pentru arc de ceas, cu muchii de măsurare rectificate. Versiune lată. Ambele laturi sunt gradate în mm. Lizibilitate foarte bună datorită suprafeţei mate şi gradaţiei contrastante şi precisă.
Gradaţie gravată adânc cu rază laser. Gradaţie trasată cu înaltă precizie. Suprafaţă mătuită. Deosebit de robuste şi de rezistente la uzură. Verificate individual şi marcate cu număr de identificare.
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
    Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături