Pereche de prisme 150X50 mm

Cod articol: 446600 150X50
Setați prețul 2 buc. (90,00 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 876/1
Pentru ⌀ arbore 8 mm - 50 mm
Lungime 150 mm
Lăţime 50 mm
Înălţime 40 mm
Greutate (bucată) 1,4 kg
Tip produs Prismă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 446600 150X50
EAN / GTIN 4029713209414

Descriere

Execuţie:

Din fontă specială densă, fără pori. Prelucrate de câte două, unghiul prismei 90°.
Prisme şi suprafeţe de rezemare rectificate. Toleranţă planeitate şi paralelism 0,01 mm.