Suport magnetic pentru comparatoare cu ajustare fină 0

Cod articol: 441210 0
La cerere
În stoc
439 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ braţ transversal D1 10 mm
Lungime braţ transversal L1 150 mm
⌀ coloane D2 12 mm
Înălţimea coloanei L2 175 mm
Racord filetat Filet exterior M8
Forţă de atracţie 800 N
Bază magnetică lungime 60 mm
Bază magnetică lăţime 50 mm
Bază magnetică înălţime 55 mm
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 441210 0
EAN / GTIN 4045197367396

Descriere

Execuţie:

Suport magnetic cu reglaj fin. Structură stabilă cu braţ transversal deplasabil pentru reglaj. Bază magnetică cu talpă prismatică şi comutator rotativ. Suport de ceasuri comparatoare pentru tije de fixare cu ⌀ 6 mm şi ⌀ 8 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb