Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul tijei 120SF

Cod articol: 441150 120SF
La cerere
În stoc
446 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursă maximă 178 mm
Lungime braţ articulat L1 56 mm
Lungime braţ articulat L2 51 mm
Racord filetat de jos M5
Forţă de atracţie 320 N
Încărcare maximă 2,7 kg
Bază magnetică lungime 40 mm
Bază magnetică lăţime 30 mm
Bază magnetică înălţime 35 mm
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 441150 120SF
EAN / GTIN 7290005395116

Descriere

Execuţie:

Stand de măsurare magnetic, cu fixare centrală mecanică. Toate cele trei articulaţii se blochează cu un singur mâner rotativ. Forţă de fixare reglabilă progresiv cu stabilitate înaltă. Articulaţiile sferice înlesnesc o poziţionare rapidă şi simplă. Bază magnetică cu comutator şi talpă prismatică în V.
Suport universal de ceasuri comparatoare cu ajustare fină, pentru cozi de fixare cu ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 inch şi aparate de măsurare cu prismă de susţinere.

Execuţie - Imagine:

Ajustare fină la nivelul braţului de fixare a ceasului comparator

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb