Opritor pentru piesele de prelucrat în sistemul 3-D 150

Cod articol: 360432 150
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea utilă N 145 mm - 175 mm
Înălţimea totală 210 mm - 240 mm
Distanţă între axe S A 80 mm - 110 mm
Recomandat pentru codul de culoare TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Tip produs Opritor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360432 150
EAN / GTIN 4062406640439

Descriere

Execuţie:

  • Reglare rapidă, fără trepte.
  • Prindere M8 pentru piuliţe sau montaj direct.
  • Extensie maximă opţională 30 mm.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea pe maşini de găurit şi de frezat.

Material:

Aluminiu eloxat.

Accesorii opţionale:

Piuliţe T cu M8, consultaţi Cod 370520 Ref. 12 – 18.