Ghete sudor, negru FUSE, S3 44

Cod articol: 092416 44
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Textil
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) 300 °C
Mărimea încălţărilor UE 44
Culoarea negru
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092416 44
EAN / GTIN 8023796663268
Număr producător 13541-000 GR. 44

Descriere

Execuţie:

Ghete pentru sudori FUSE, cu protecţie a şiretului.
  • Material de suprafaţă din piele ştanţată, rezistentă la apă.
  • Căptuşeală interioară din poliester 100%, care permite pielii să respire, antibacterian, rezistent la uzură.
  • Amestec special în branţ din EVA şi nitril pentru sprijin solid al corpului.
  • Pingea PU/Nitril, (rezistentă la căldură până la 300 °C).
  • Cusături rezistente la temperaturi înalte.
  • Prindere reglabilă cu scai.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
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
    Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături