Există o alternativă la acest produs

Lampă de lucru cu LED şi acumulator 500

Cod articol: 081442 500
La cerere
În stoc
583 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Zonă ATEX nu există
Flux luminos 50 lm - 500 lm
Durata de iluminare 2 h - 20 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Corpuri de iluminat Modul LED
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 3 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Lungimea totală 230 mm
Lăţimea totală 47 mm
Greutate 257 g
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081442 500
EAN / GTIN 4062406236113

Descriere

Execuţie:

Lampă de lucru cu LED şi acumulator, formă subţire, robustă, cu numeroase posibilităţi de utilizare. Monitorizare practică a nivelului bateriei direct pe lampă, prin afişajul cu LED.
  • Flux principal de lumină dimabil continuu 10 - 100 %.
  • Funcţie integrată cu fascicul luminos tip spot.
  • Utilizare flexibilă datorită piciorului magnetic rabatabil la 180°; precum şi cârlig de agăţare pliabil şi rotativ.

Stație de încărcare compatibilă cu sistemul GARANT easyFix. Încărcare necomplicată, mereu pregătită de utilizare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB-C şi alimentator.

Notă:

Pentru montarea pe panourile perforate, comandaţi şi placa de bază Easyfix 955820 Ref. 2.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb