Lanternă de buzunar cu LED cu baterii BLACK

Cod articol: 081437 BLACK
La cerere
În stoc
9.654 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Funcţie de lanternă de buzunar: Focalizare

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Funcţie de lanternă de buzunar Focalizare
Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
Culoarea carcasei BLACK
Flux luminos 250 lm
Flux luminos treapta 2 100 lm
Durata de iluminare 4 h
Durată de iluminare treapta 2 12 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Corpuri de iluminat Modul LED
Număr de baterii incluse 3
Tip de baterii Micro, AAA
Lungimea totală 143 mm
⌀ cap 27 mm
Se livrează cu husă şi curea nu
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081437 BLACK
EAN / GTIN 4062406087364

Descriere

Execuţie:

Lanternă cu LED de buzunar, de calitate, durabilă şi robustă, din aluminiu eloxat. Cea mai modernă tehnologie LED cu putere excepţională de iluminare.
  • Protecţie la rostogolire involuntară.
  • Buton acoperit cu cauciuc.

Cu cap de lampă focalizabil.
Disponibil în diferite culori.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb