Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator M18CBLDD-2

Cod articol: 070210 M18CBLDD-2
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului M18CBLDD-202C
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Motor fără perii
Moment maxim de rotaţie dur 60 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 500 min-1
Turaţie maximă treapta 2 1.800 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 52 mm
Greutate 1,5 kg
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Utilizare tipică Strong
recomandat pentru material lemn; Oţel
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070210 M18CBLDD-2
EAN / GTIN 4058546222628
Număr producător 4933464317

Descriere

Execuţie:

MILWAUKEE − pistol de găurit și de înșurubat cu 2 trepte. Puternic, cu acumulator și posibilitate de utilizate stânga/dreapta. Acumulatori REDLITHIUM™ cu monitorizarea individuală a celulelor şi afişarea nivelului de încărcare. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze pentru o durabilitate mare. Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă şi pivot de blocare. Iluminare cu LED a spaţiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
Cu motor fără perii, care necesită întreţinere minimă, cu moment înalt de rotaţie. Sistem electronic REDLINK™ − gestionare sigură a sarcinii cu protecţie la suprasarcină pentru o durabilitate îndelungată a acumulatorului, motorului şi cutiei de viteze.

Avantaj:

Sistem electronic REDLINK™.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulator M18 Red Li-Ion, încărcător M12-18C, clemă curea, cutie de scule.

Notă:

Acumulatori de schimb şi încărcătoare compatibile sunt se găsesc începând de la Cod 073816, Cod 073827 şi Cod 073840.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături