Regał dostawny ESD 2000 mm

Nr art.: 972515 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 120
  • Grubość półki: 38
  • Regulacja wysokości co: 40
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 120 kg
Grubość półki 38 mm
Regulacja wysokości co 40 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego 975 mm
szerokość półki 946 mm
szerokość półki w świetle 900 mm
Liczba półek 4
maksymalne obciążenie pola 900 kg
Rodzaj produktu Regały półkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972515 2000
EAN / GTIN 4062406256494

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50 × 25 × 1,25 mm), ze szczelinami co 40 mm do mocowania poprzeczek / półek. Ramy z nieprzewodzącymi kapturkami z plastiku. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Dzięki dużej stabilności poprzecznej do usztywnienia nie są wymagane ukośne zastrzały. Półki są lakierowane proszkowo farbą przewodzącą ESD. Ocynkowana sprężyna w każdej półce zapewnia bezpieczny kontakt z punktem uziemienia.

W dostawie:

Z kablem uziemiającym ESD w komplecie.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

  • Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 5:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.
  • Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. zaślepki) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria