Zestaw kluczy oczkowo-płaskich 19

Nr art.: 952435 19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20
  • najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad: 100

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 100 mm
szerokość 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 20
liczba narzędzi 19
wersja z kluczami do śrub (oczkowo-płaskich)
masa 2,271 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 952435 19
EAN / GTIN 4062406154332

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 952435: 1 szt.
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich HOLEX nr 613960, rozm. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne