Wywrotki kolebowe RAL 5007 z kurkiem spustowym 250 l

Nr art.: 919920 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność skrzyni 250 l
wysokość 780 mm
długość 1 359 mm
szerokość 713 mm
wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami 780 mm
wysokość skrzyni 413 mm
długość skrzyni 1 200 mm
szerokość skrzyni 652 mm
wysokość wewnętrzna kieszeni 72 mm
szerokość wewnętrzna kieszeni 194 mm
wymiar A kieszeni 194 mm
wymiar C kieszeni 603 mm
wymiar D kieszeni 72 mm
rozstaw kieszeni B 203 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
Liczba kół 4
⌀ koła 200 mm
nośność 750 kg
materiał kółka TPE
kolor niebieski brylantowy RAL 5007
wykonanie kurka spustowego zawór spustowy z sitkiem
mechanizm przechyłu ręcznie
zabezpieczenie przed przechyłem tak
z kieszeniami na widły tak
linka nie
spawane olejoszczelnie tak
masa 70 kg
norma EN 1757-3
Rodzaj produktu Zbiorniki przechylne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 919920 250
EAN / GTIN 4017976147017
Numer producenta 4701A

Opis

Wykonanie:

Skrzynia spawana, zabezpieczająca przed wyciekami oleju, ułożyskowana przechylnie.
Górna krawędź skrzyni dwukrotnie zagięta.
Podwozie z kieszeniami na widły, stopniem i zabezpieczeniem przed przewróceniem.
2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem), z ogumieniem TPE, piasty na łożyskach kulkowych.
Centralny układ hamulcowy TOTAL-STOP zgodnie z EN 1757-3 seryjnie na łożyskach kulkowych.

Wykonanie - ilustracja:

kurek spustowy
z sitem do oddzielenia zanieczyszczeń stałych
Przechylanie ręczne.
Do opróżniania za pomocą wózka widłowego albo w przypadku dużego obciążenia zalecamy stosowanie wywrotki kolebowej z przechyłem samoczynnym.

Norma:

EN 1757-3

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, lakier proszkowy.