Nóż uniwersalny z rękojeścią z 2-komponentowym uchwytem i 1 ostrzem, 18 mm

Nr art.: 845030
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
240 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość noża bez ostrza 160 mm
długość grotu 100 mm
szerokość grotu 18 mm
grubość grotu 0,5 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy 8
Rodzaj produktu Nóż introligatorski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 845030
EAN / GTIN 4975364019219
Numer producenta LC561YPPHOF

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.
Ergonomiczna, 2-komponentowa rękojeść, gumowana dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Niezawodne ustalanie ostrza za pomocą radełkowanej śruby. Z 1 odłamywanym, 8-członowym ostrzem (nr 845010 rozm. 10), o szerokości 18 mm.

Część zamienna:

Ostrza zamienne zob. nr 845010 wielk. 10; 845015 wielk. 10; 845016 wielk. 10; 845018 wielk. 50; 845019 wielk. 50; 845021 wielk. 10; 845023 wielk. 50.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne