Szczypce przednie atramentowane, z nakładkami 200 mm

Nr art.: 705992 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
  • materiał: Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta TwinGrip
długość całkowita 200 mm
długość szczęk 27 mm
szerokość szczęk 11 mm
Średnica mocowania sześciokąta 22 mm
rozstaw do rur 7/8 cal
Ochrona przed zakleszczeniem tak
Samozaciskające się tak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 5
wykonanie szczęk Przyleganie w 3 punktach
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 705992 200
EAN / GTIN 4003773087250
Numer producenta 82 02 200

Opis

Wykonanie:

Specjalna, szczególnie wąska główka do pracy w ciasnych miejscach. Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) i zabezpieczenie przed zakleszczaniem palców. Regulacja precyzyjna z zapadką za pomocą przycisku na sprężynie, ustawianie w 5 położeniach zapewnia lepsze dopasowanie rozwartości. Funkcja chwytania z przodu i z boku. Szczypce czernione na szaro, główka polerowana, zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC).
uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Zastosowanie:

Bezpieczne chwytanie z przodu również płaskich elementów dzięki przyleganiu w trzech punktach. Chwytanie, dokręcanie i odkręcanie również ulepszanych łbów śrub oraz zużytych trzpieni i śrub.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kuta matrycowo.