Asortyment kluczy dynamometrycznych „Safe-Torque A 1 Set” z wejściem czworokątnym 1/4 cala i skalą 12 Nm

Nr art.: 657772 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,85 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 425,03 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±10
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • norma: DIN EN ISO 6789

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Safe-Torque A 1 Set 1
maksymalny moment obrotowy 12 cNm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±10 %
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria Safe-Torque
długość całkowita L 244 mm
zakres momentu obrotowego 2 Nm - 12 Nm
Zakres momentów obrotowych 2 lbfft - 9 lbfft
podziałka skali, 1 kreska = 0,1 Nm
wskaźnik analogowy
sygnalizacja rozłączenia akustyczny; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Technika pomiarowa mechanicznie
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego nie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm; lbfft
metoda pomiarowa Moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny
norma DIN EN ISO 6789
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 5,5-13 mm
Rodzaj produktu Klucze dynamometryczny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657772 12
EAN / GTIN 4013288223005
Numer producenta 05075830001

Opis

Wykonanie:

Specjalny, poślizgowy mechanizm zwalniający niezawodnie zapobiega niepożądanemu, nadmiernemu dokręceniu. Łatwa regulacja i zabezpieczenie żądanej wartości momentu obrotowego dzięki słyszalnemu i wyczuwalnemu zablokowaniu po osiągnięciu wartości skali. Dzięki precyzyjnemu uzębieniu z 72 zębami możliwy jest niski kąt cofania wynoszący 5°.
Z wejściem czworokątnym 1/4 cala.
Asortyment 10-el. z kluczem dynamometrycznym Safe-Torque A 1.

Zaleta:

Funkcja Torque Lock: funkcję momentu obrotowego można wyłączyć, dlatego narzędzia można również używać jako standardowej grzechotki z wysokim momentem wyzwalania oraz do zastosowań wymagających określonego kąta obrotu.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionego momentu obrotowego klucz wyzwala się, dając wyraźnie wyczuwalny sygnał, i natychmiast jest gotowy do ponownego użycia. Specjalny mechanizm zwalniający sprawia, że nastawiona wartość momentu obrotowego nie zostanie przekroczona.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Zawartość:

Nasadki kluczy nasadowych 6-kątne, 1/4 cala: po 1 szt. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Przedłużka z tulejką szybkoskrętną: 1 szt. długość 75 mm
Klucz dynamometryczny Safe-Torque A 1: 1 szt. nr 657770, rozm. 12
Przechowywanie w: Pokrowiec tekstylny

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne