Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/4 cala 14 mm

Nr art.: 644805 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 14 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/4 cal
⌀ po stronie napędu 36 mm
długość 78 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 644805 14
EAN / GTIN 4045197674234

Opis

Wykonanie:

Kute z wysokogatunkowej stali. Gniazdo 4-kątne D 20 wg DIN 3120 z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.