Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa 5 mm

Nr art.: 643300 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
⌀ po stronie napędu 22,7 mm
długość 120 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 643300 5
EAN / GTIN 4018754006946
Numer producenta 03151205

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.
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
    sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka