Zestaw wkładek 6-kątnych, czworokąt., 1/2 cala 12 szt. 6

Nr art.: 637702 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-17
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 6×14

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 12
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 4-17 mm
Opakowanie Kaseta z tworzywa ABS
długość 357 mm
szerokość 176 mm
wysokość 52 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak 6-kątny
Stopień wypełnienia szuflady w G 6×14
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 637702 6
EAN / GTIN 4062406061425

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 − M24.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki 6-kątne,: 8 szt. nr 643229 rozm. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641329
przedłużki: 2 szt. nr 641029 130; 255
grzechotka: 1 szt. nr 640025
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne