Zestawy brzeszczotów mieczowych 1155CHM

Nr art.: 588600 1155CHM
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX
  • grubość blachy (blacha perforowana): 4-12
  • kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 175
  • rodzaj skrawania: Cięcie proste szybkie (zgrubne); cięcie pod dokładnym kątem

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał brzeszczotów HM
podziałka zębów 3 mm
długość listków 225 mm
Nazwa 1155CHM
zoptymalizowane dla materiału INOX
grubość blachy (blacha perforowana) 4-12 mm
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym) < 175 mm
Maszyna napędowa Piły szablowe
rodzaj skrawania Cięcie proste szybkie (zgrubne); cięcie pod dokładnym kątem
liczba brzeszczotów 1
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 588600 1155CHM
EAN / GTIN 4045197977342

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty mieczowe do metalu.
Zęby pokryte węglikami spiekanymi, najwyższa obciążalność przy jednocześnie elastycznym brzeszczocie.

Wskazówka:

Zmniejszyć liczbę skoków, pracować bez ruchu wahliwego, używać chłodziwa.
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
    Nazwa Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka