Zestawy brzeszczotów mieczowych 1122EF

Nr art.: 588600 1122EF
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 23,75 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
167 sztuk w magazynie
  • zoptymalizowane dla materiału: stal
  • grubość blachy (blacha perforowana): 1,5-4
  • kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 175
  • rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne; cięcie równo z powierzchnią

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał brzeszczotów BiM
podziałka zębów 1,4 mm
długość listków 225 mm
Nazwa 1122EF
przydatność _1122EF
zoptymalizowane dla materiału stal
grubość blachy (blacha perforowana) 1,5-4 mm
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym) < 175 mm
Maszyna napędowa Piły szablowe
rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne; cięcie równo z powierzchnią
liczba brzeszczotów 5
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 588600 1122EF
EAN / GTIN 4045197158253

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty mieczowe do metalu.
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
    Nazwa Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka