Precyzyjny wysokościomierz traserski 300 mm

Nr art.: 443500 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,25 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 186,47 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
wysokość trasowania 300 mm
noniusz 1/50 mm
granica błędu 0,04 mm
przekrój kolumny pomiarowej 28×9 mm
Technika pomiarowa analogowy
długość podstawy 135 mm
szerokość podstawy 91 mm
Rodzaj produktu Wysokościomierze i przyrządy traserskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 443500 300
EAN / GTIN 4946368096223
Numer producenta 514-102

Opis

Wykonanie:

Mocna stopa ze szlifowaną podstawą, prowadnica hartowana i szlifowana.Wszystkie elementy skali chromowane na matowo. Czarna, wyraźna skala. Z dokładną regulacją. Nieco podwyższone krawędzie przymiaru zapobiegają uszkodzeniu skali przez suwak. Odczyt zerowy oraz rysik traserski dostos. do wysokości stopki podstawy (możliwość trasowania od punktu 0). Dzięki temu wymiary z rysunku mogą być przenoszone bezpośrednio, bez błędów obliczeniowych.Rysik traserski z płytką z węglików spiekanych HM.
z regulowaną szyną pomiarową.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne