• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Uchwyt KOMET® 40 mm

Nr art.: 239020 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • chwyt: ABS
  • Norma na uchwyt: DIN 69893
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø Ds chwytu ABS® 40 mm
adapter HSK-A 63
chwyt ABS
Norma na uchwyt DIN 69893
chłodzenie wewnętrzne tak
długość wysięgu A 60 mm
długość występu L1 34 mm
⌀ zewn. d1 63 mm
Rodzaj produktu Uchwyt ABS

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 239020 40
EAN / GTIN 4047109038820
Numer producenta A06 30140

Opis

Wykonanie:

  • uchwyt wyważony na Q 6,3 przy 10 000 obr. / min. 
  • z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa.

Norma:

DIN 69893

Wskazówka:

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka