SYHU 0704ADN-MM ST1400

Nr art.: 222513 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DOVEIQMILL
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SYHU 0704ADN-MM
promień naroża 0,8 mm
Gatunek IC830
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,18 mm
liczba wymian/ostrzy 8
geometria ADN-MM
grubość płytki E 4,76 mm
oznaczenie producenta IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 222513 ST1400
EAN / GTIN 7291075311808
Numer producenta 5607526

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
190
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
130
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 8 krawędziami tnącymi. Duże fazowanie wykańczające zapewnia wysoką jakość powierzchni. Dodatni kąt natarcia dla optymalnego łamania wiórów.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
Wartości orientacyjne dla ae = 0,6 – 1,0 × D / ap maks. = 4,6 mm.