{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | LOGIQ4FEED | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XNMU 040310HP | |
typ | INOX | |
promień naroża | 1 mm | |
Gatunek | IC830 | |
Materiał ostrza | HM | |
Promień programowany przy ap max | 1,8 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,8 mm | |
posuw fz | 0,8 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
geometria | HP | |
oznaczenie producenta | FFX4 XNMU 040310HP IC830 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 221201 INOX | |
EAN / GTIN | 7291075393460 | |
Numer producenta | 3336662 |