Zestaw wierteł stopniowych HSS/E 4-30 mm

Nr art.: 118330 4-30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: Norma zakładowa
  • chwyt: Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HSS E
norma Norma zakładowa
chwyt Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi
stopnie wiertła rosnąco o 1 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 118330 4-30
EAN / GTIN 4045197036650

Opis

Wykonanie:

zawiera 3 wiertła stopniowe i 1 opak. pasty wiertarskiej nr 118160, w kasecie.

Zastosowanie:

do wiercenia i okrawania walcowych otworów w materiałach o grubości do 4 lub 6 mm.

Zawartość:

po 1 wiertle stopniowym: Nr 118320 wielk. 4−12; 12−20; 20−30
Pasta wiertarska: nr 118160

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne