GARANT GreenPlus Power Force 20

Nr art.: 088006 20
(PLN 44,83 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wersja kanistry
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
zawartość 20 l
kolor transparent
Kształt ciekły
Gęstość 1,007 g/cm3
Temperatura wrzenia 100 °C
wartość pH 10,5 - 11
zakres temperatur zastosowania 2 °C - 40 °C
temperatura przechowywania 2 °C - 35 °C
Seria GreenPlus
Rodzaj produktu Uniwersalne środki czyszczące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 088006 20
EAN / GTIN 4062406403171

Opis

Wykonanie:

certyfikat NSF. Produkty dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym.
ekstremalne działanie odtłuszczające dzięki technologii hybrydowej. Zawarte w produkcie ekstrakty roślinne rozpuszczają uporczywe zabrudzenia, smary specjalne, oleje, sadzę, resztki gumy, bitumen, woski i pasty, a technologia wykorzystująca środki powierzchniowo czynne szybko usuwa je z powierzchni.
Kanistry o pojemności 20 litrów. W razie potrzeby zamówić pasujący kurek spustowy (nr 088010 rozm. 20–30).
Power Force to wodny, niskopieniący środek czyszczący na bazie surowców odnawialnych. Naturalne substancje czynne skutecznie rozpuszczają zabrudzenia bez naruszania powierzchni. Przyjemny zapach oraz brak rozpuszczalników i VOC sprawiają, że jest to idealny środek czyszczący umożliwiający wydajną i bezpieczną pracę. Power Force to skuteczna alternatywa dla rozpuszczalników. Oprócz zastosowań ręcznych nadaje się również do pracy z urządzeniami do czyszczenia części. W tym przypadku środek czyszczący można stosować wielokrotnie, co wspiera koncepcję zamkniętego obiegu. Takie rozwiązanie nie tylko oszczędza zasoby, lecz również eliminuje odpady. Dzięki certyfikatowi NSF środek ten nadaje się zarówno do konserwacji, jak i do stosowania w przemyśle spożywczym.
  • Nie wymaga specjalnego oznakowania.
  • Do zastosowań ręcznych i maszynowych.
  • Certyfikat NSF umożliwia stosowanie w przemyśle spożywczym.
  • Nadaje się do uzupełniania butelek z rozpylaczem i rozpylaczy ciśnieniowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne