Pompa do opróżniania beczek z produktami chemicznymi SET

Nr art.: 084357 SET
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta HP-05/25-200
Wydajność / skok 0,5 l
Rodzaj produktu Pompa do opróżniania beczek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 084357 SET
EAN / GTIN 4024937413081

Opis

Wykonanie:

Pompa ręczna do środków chemicznych z PP z uszczelkami z Viton®. Teleskopowa rura ssąca, 3-częściowa, długość 320, 700 i 980 mm do beczek 25, 50, 60 i 200 l do tłoczenia m.in. środków czyszczących, zasad i środków odtłuszczających.
Nadaje się do:
  • AdBlue®
  • Lekko żrące media
  • Woda
  • Środek do czyszczenia szyb
  • Środki do dezynfekcji na bazie etanolu i izopropanolu
  • ług
  • Rozpuszczalniki / środki odtłuszczające
  • Woda destylowana
  • Oleje do szalunków
  • Środki czyszczące
  • Herbicydy, pestycydy

W dostawie:

Poilpropylenowa pompa ręczna do środków chemicznych z uszczelkami z Viton®, wąż PCV 1× 3 m z wylewką, 2× adapter (G2-calowy i × 2-calowy a do gwintów grubozwojnych Mauser i adapter 2-calowy Tri-Sure).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria