Wykrętaki do śrub z podwójnym ostrzem i końcówką ziarnistą. 1

Nr art.: 082861 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 1
⌀ wiercenia wstępnego 3,2 mm
do śrub/sworzni M5-M6
pasują do stal hartowana
Rodzaj produktu Wykrętak śrub

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082861 1
EAN / GTIN 4049002020872
Numer producenta R471 001 3

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Nadaje się zarówno do gwintów lewych, jak i prawych. Nadaje się do stali hartowanej.

Pasuje do:

stali hartowanej. Nadaje się zarówno do gwintów lewych, jak i prawych.

Wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.