Akumulatorowe lampy prętowe LED 200

Nr art.: 081448 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
133 sztuk w magazynie
  • stopień ochrony IP: IP 30

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 30
Strumień światła 20 lm - 200 lm
czas świecenia 1 h - 10 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
długość całkowita 173 mm
Szerokość całkowita 17 mm
masa 56 g
Rodzaj produktu Latarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081448 200
EAN / GTIN 4062406401900

Opis

Wykonanie:

Niezwykle smukłe akumulatorowe lampy prętowe LED z solidną i elegancką obudową z aluminium. Bezstopniowe ściemnianie światła głównego oraz silnie zogniskowane światło punktowe LED zapewniają optymalne oświetlenie ciasnych pomieszczeń.
  • Stabilny klips z metalu na stronie spodniej.
  • Silny magnes w stopie lampy.
  • Poziom naładowania zawsze pod kontrolą dzięki wskaźnikowi LED na środku.

Funkcja:

IP30: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 2,5 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

W dostawie:

W komplecie przewód USB-C do ładowania.