Wyrzynarka GST150BCE

Nr art.: 078200 GST150BCE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta GST150BCE
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 780 W
liczba skoków 500 min-1 - 3 100 min-1
maks. grubość przecinanej stal węglowej 10 mm
maks. grubość przecinanego drewna 150 mm
cięcie pod kątem tak
skok wahadłowy 4x
masa 2,7 kg
maks. wibracje wg EN 7,0 m/s2
konstrukcja kształt kabłąkowy
cechy szczególne Solidne
odpowiednie brzeszczoty 588400 − 588551
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi tak, system SDS
Rodzaj produktu Piły

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078200 GST150BCE
EAN / GTIN 3165140463560
Numer producenta 0601513000

Opis

Wykonanie:

otwornica Bosch z łatwą wymianą brzeszczotów bez użycia narzędzi dzięki systemowi Bosch SDS.
Wyrzynarka o kabłąkowym kształcie.
  • Wysokie rezerwy mocy również w przypadku twardych i grubych belek dzięki wydajnemu i odpornemu na przeciążenia silnikowi 780 W.
  • Niezwykle solidna i odporna na wyginanie stopka do najcięższych zastosowań.

W dostawie:

W komplecie 1 brzeszczot piły, pokrywa, płoza ślizgowa, adapter odsysający, dysza ssąca, walizka transportowa.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne