Wiertarka udarowa SBEV1300-2

Nr art.: 075710 SBEV1300-2
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
Opakowanie Metabox
oznaczenie producenta SBEV 1300-2
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 300 W
maksymalny moment obrotowy 16 Nm; 44 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 1 100 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 3 100 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 min-1 - 3 100 min-1
liczba udarów 58 900 min-1
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 1 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 10 mm; 16 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 25 mm; 40 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 22 mm
masa 2,8 kg
długość przewodu 4 m
Rodzaj produktu Wiertarka udarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 075710 SBEV1300-2
EAN / GTIN 4007430312723
Numer producenta 600785500

Opis

Wykonanie:

Wiercenie udarowe dla wysokiej ochrony użytkownika.
Wiertarki udarowe są wyposażone w złączki zabezpieczające Metabo S-automatic. Przy blokowaniu wiertła napęd jest natychmiast odłączany mechanicznie, aby zminimalizować wsteczny moment obrotowy oddziałujący na użytkownika.
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu po przerwie w dostawie energii elektrycznej.
  • Możliwość wyboru impulsu do wykręcania zapieczonych śrub i nawiercania gładkich powierzchni.
  • Pokrętło do nastawiania prędkości obrotowej.
  • Silnik Metabo Marathon z ochroną przeciwpyłową zapewnia długą żywotność.
  • Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do bitów do wkrętarki umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC): pełnofalowa elektronika do pracy z prędkością dostosowaną do materiału, która pozostaje stała pod obciążeniem.
  • Pokrętło do nastawiania prędkości obrotowej.
  • Wytrzymała obudowa przekładni z odlewanego aluminium zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość.
  • Obrotowy mostek szczotki węglowej zapewniający maksymalną wydajność nawet podczas obrotów w lewo, np. do odkręcania zapieczonych śrub.
  • Obroty prawe/lewe.
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem.
  • Chroniąca przewody tuleja kulowa zapewnia optymalną swobodę ruchów podczas pracy.
  • Wskaźnik zużycia szczotek węglowych.

W dostawie:

Zawiera uchwyt szybkomocujący, dodatkowy uchwyt, ogranicznik głębokości i metaBOX.