Universele HM-borenset 4-10 mm

Artikelnummer: 787050 4-10
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: geen klopboren
  • Schacht: Cilinderschacht

Productdetails

Technische gegevens

Aantal boren 5
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag geen klopboren
Schacht Cilinderschacht
Boor-⌀ 4 mm - 10 mm
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Universele boor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 787050 4-10
EAN/GTIN 9002741011346
Nummer fabrikant 0000100705100

Omschrijving

Uitvoering:

Aan alle kanten diamantgeslepen HM-plaat met extra scherpe, superharde snijkanten. Gepatenteerd 4-voudig profiel voor een snelle afvoer van boorgruis.

Toepassing:

Nauwkeurig draaiend boren in tegels, metselwerk en beton, metaal, hout en kunststoffen.

Inhoud:

Resp. 1 boor: Maat (⌀) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Tip:

Let op − alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen