T-groefstuk met schroefdraad 18 mm

Artikelnummer: 375315 18
op aanvraag
Op voorraad
2.723 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 508
Nominale T-groefmaat 18 mm
Schroefdraad M16
Stukhoogte 20 mm
Breedte a 17,7 mm
Breedte e 28 mm
Hoogte k 10 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375315 18
EAN/GTIN 2050002047020
Nummer fabrikant 80069

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met tapeinden volgens norm.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.

Tip:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de totale schroefdraadlengte.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen