Magnetische parallelle onderlegplaten (paar) 125

Artikelnummer: 362170 125
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 125 mm
Breedte 2,7 mm
Hoogte 33 mm
Producttype Parallelle onderlegplaten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362170 125
EAN/GTIN 2050001744470
Nummer fabrikant 4.31.32000 / ART. 313/T.2

Omschrijving

T.b.v.:

Nr. 362100