Getrapte bek vast 125 mm

Artikelnummer: 361296 125
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 125 mm
c 24 mm
c1 94 mm
Bekhoogte h 39,5 mm
Hoogte h1 19 mm
Beklengte l 104 mm
Geschikt voor kleurcode Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361296 125
EAN/GTIN 4045197912435

Omschrijving

Uitvoering:

Gecoat, gehard en geslepen. Inclusief bevestigingsbouten.

Toepassing:

Voor opname van voorzetbekken nr. 361140-361151.

Materiaal:

Gehard staal.

T.b.v.:

Nr. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G alsmede Allmatic Titan 1 en Allmatic SC125.

Tip:

Montage van de voorzetbekken door middel van een M6-bout.