• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Neertrekbek 26DUO mm

Artikelnummer: 360084 26DUO
Korting
405,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 26 mm
Spankracht 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Draaimoment 6 Nm; 8 Nm; 10 Nm; 14 Nm
max. slag 3 mm
Spanschroef SW 6 mm
Schroef SW1 4 mm
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360084 26DUO
EAN/GTIN 4045197482099

Omschrijving

Toepassing:

Variabele steekmaten mogelijk door gekruiste spanrails.

T.b.v.:

Spanrail nr. 360080.

Tip:

Te gebruiken voor spanrails vanaf revisie 3 (zie afbeelding)! Verbindingsstuk op meervoudige spanrails mag niet breder zijn dan 5 mm.