Opzetbekkenset, 3-delig 160

Artikelnummer: 313450 160
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 160 mm
Lengte L 78 mm
Breedte B 35 mm
Hoogte H 40 mm
Boringafstand a 15 mm
Boringafstand b 22 mm
Groefbreedte D 17 mm
voor schroefdraad DIN 912 M12
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313450 160
EAN/GTIN 4019208193441
Nummer fabrikant 1028175

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en vertanding, gebruineerd.
Afgeschuind voor kleine span-⌀.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • aluminium opzetbekken, op aanvraag.