Machinetap voor blinde gaten M3-12

Artikelnummer: 146745 M3-12
op aanvraag
Op voorraad
335 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Productdetails

Technische gegevens

Coating stoomontlaten
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Norm DIN 371; DIN 376
Gekleurde ring groen
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 146745 M3-12
EAN/GTIN 4045197959768

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
11
Staal < 500 N/mm²
P
12
Staal < 750 N/mm²
P
8
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olie
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.
Samengesteld uit machinetappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Inhoud:

resp. 1 machinetap M3 – M12 nr. 135855

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen