Kernboor HM Snijdiepte 35 mm 20 mm

Artikelnummer: 119000 20
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HM

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 20 mm
Snijmateriaal HM
Gekleurde ring zonder
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 119000 20
EAN/GTIN 4014586240077
Nummer fabrikant 63127094011

Toepassingstabel

Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-HM-kernboor met QuickIN-opname. Voor maximale standtijd en uitstekende verspaningscapaciteit.
Totale lengte: 77 mm bij alle boormaten.

T.b.v.:

FEIN-kernboormachines met QuickIN-opname voor snel en zonder sleutel wisselen van gereedschap. Met adapter ook geschikt voor andere fabrikaten. De kernboor verspaant slechts één materiaalring, daardoor ca. 40% − 60% tijdsbesparing.

Levering:

Zonder centreerstift.

Tip:

FEIN-kernboormachines zie nr. 076520/ 076524/ 076526 groep 0 − werkplaatstoebehoren.
Bij gebruik van kernboren nr. 119010 en 119000 is centreerstift nr. 119019 nodig.
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen