Oorkappen Peltor™ X-serie X5

Artikelnummer: 097755 X5
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™ X-serie
Fabrikantnummer X5
SNR-waarde (dempingswaarde) 37 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097755 X5
EAN/GTIN 4046719708123
Nummer fabrikant 7000103995

Omschrijving

Uitvoering:

De 3M™ Peltor™ oorkappen uit de X-serie bieden een goede bescherming tegen lawaai en overtuigen daarnaast door hun ergonomie, esthetiek, moderne design en lange levensduur. Ondanks de slanke constructie bieden de oorkappen een maximaal dempingsvermogen. De lichte kappen met dubbele schaal zorgen voor een zeer hoog draagcomfort.
Unieke demping dankzij optimale combinatie van tussenring, oorkapdesign en afdichtringen met geavanceerde schuimstof. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 35 dB, L = 27 dB).

Tip:

Hygiënesets voor X-serie onder nr. 097764.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen