Oorkappen Peltor™ X-serie X1

Artikelnummer: 097755 X1
op aanvraag
Op voorraad
453 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™ X-serie
Fabrikantnummer X1
SNR-waarde (dempingswaarde) 27 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097755 X1
EAN/GTIN 4046719706617
Nummer fabrikant 7000103987

Omschrijving

Uitvoering:

De 3M™ Peltor™ oorkappen uit de X-serie bieden een goede bescherming tegen lawaai en overtuigen daarnaast door hun ergonomie, esthetiek, moderne design en lange levensduur. Ondanks de slanke constructie bieden de oorkappen een maximaal dempingsvermogen. De lichte kappen met dubbele schaal zorgen voor een zeer hoog draagcomfort.
Slanke kappen met laag gewicht. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB).

Tip:

Hygiënesets voor X-serie onder nr. 097764.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen