Knoopcel / speciale batterij CR2450

Artikelnummer: 081560 CR2450
op aanvraag
Op voorraad
2.224 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Chemische opbouw Lithium-metaal
Batterij-aanduiding CR2450
Internationaal type CR2450
Nominale spanning 3 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 8 g
Producttype Knoopcel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081560 CR2450
EAN/GTIN 4013674020119
Nummer fabrikant 5020112

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale hoogwaardige batterijen.
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
    Batterijtype Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen