Knoopcel / speciale batterij LS14250

Artikelnummer: 081560 LS14250
op aanvraag
Op voorraad
1.589 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Chemische opbouw Lithium-metaal
Batterij-aanduiding LS14250
Internationaal type LS14250
Nominale spanning 3,6 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 9 g
Producttype Knoopcel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081560 LS14250
EAN/GTIN 2050001666383
Nummer fabrikant 950/02

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale hoogwaardige batterijen.
Ook voor elektronische sloten
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
    Batterijtype Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen